{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 13,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 56,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 77 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122652 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972750 | |
Gyártó száma | 122652 13,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB 13,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
221,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
€218.54
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
€255.78
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
€116.39
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
€196.98
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colour ring | piros | blue | green | green | pink |
Overall length L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Through-coolant | Igen, 25 bar-ral | yes, with 25 bar | yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Point angle | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Shank ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
recommended maximum drilling depth L2 | 56,8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |