{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 11,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122652 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972712 | |
Gyártó száma | 122652 11,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
171,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
111,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
85,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Névleges ⌀ DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |