{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 8,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 47,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122652 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972590 | |
Gyártó száma | 122652 8,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC fúró, Weldon DIN 6535 HB 8,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
120,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 6×D | 6×D |
Névleges ⌀ DC | 8,8 | 8,8 |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 61 | 61 |