GARANT Master Steel Speed VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

Cikkszám: 122716 7,4
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 7,4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 41,9 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,22 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122716 7,4
Másolás
EAN / GTIN 4045197794017
Másolás
Gyártó száma 122716 7,4
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
220
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
200
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
180
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
170
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
75
GG
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
160
GGG
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
130
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas forgácsoló sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
  • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
  • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
  • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozícionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz