{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 8,01 mm - 9 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122480 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000686 | |
Gyártó száma | 122480 8,01-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 8,01-X mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
120,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
100,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
237,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
197,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
83,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
69,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
84,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
70,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
123,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
102,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány | 8,01 ;9 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 |
Kivitel | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | rózsaszín | fehér | zöld | zöld | rózsaszín |
Teljes hossz L | 89 | 103 | 103 | 103 | 103 |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 |