{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122480 6,2 | |
EAN / GTIN | 4062406778859 | |
Gyártó száma | 122480 6,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
81,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
56,00 €
27,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
49,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | rózsaszín | kék | |
Teljes hossz L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | m7 | m7 |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |