{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Gyártó száma | 122480 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
60,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
43,40 €
26,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
36,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 4×D | 4×D | |
Teljes hossz L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |