{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 65 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,17 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122480 15 | |
EAN / GTIN | 4062406779375 | |
Gyártó száma | 122480 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
217,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
166,43 €
71,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
293,28 €
88,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
142,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN | |
Teljes hossz L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | |
Csúcsszög | 140 fok | 140 grado | 140 grado | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Punta elicoidale | Punte elicoidali |