{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 16,01 mm - 18 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122480 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000723 | |
Gyártó száma | 122480 16,01-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 16,01-X mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
375,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
312,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
678,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
565,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
313,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
261,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
316,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
263,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
409,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
341,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
Bevonat | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Kivitel | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Teljes hossz L | 123 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Csúcsszög | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Forgácshorony hossza Lc | 73 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Szár ⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |