{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
⌀ tartomány | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122425 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077181 | |
Gyártó száma | 122425 8,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
149,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
124,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
140,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
117,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
100,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
83,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
150,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
125,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
154,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
128,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 140 fok | 135 fok | 140 fok |