{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 2,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,6 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122425 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197785060 | |
Gyártó száma | 122425 2,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
66,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
70,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
82,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
38,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
71,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |