GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,0-X mm

Cikkszám: 122415 2,0-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    72,21 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    60,17 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
⌀ tartomány 2,00 mm - 2,99 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 20 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122415 2,0-X
EAN / GTIN 4062406075378
Gyártó száma 122415 2,0-X

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas forgácsoló sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
  • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
  • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
  • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozícionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122416 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122415 + 129100HE számmal rendelje meg.
Szállítási idő: 12 munkahét
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a ±10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz