{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 19,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 50,2 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 79 mm | |
Teljes hossz L | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122415 19,2 | |
EAN / GTIN | 4045197785008 | |
Gyártó száma | 122415 19,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 19,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
160,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
160,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Teljes hossz L | 131 | 131 | 131 | 131 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Forgácshorony hossza Lc | 79 | 79 | 79 | 79 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |