{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,4 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,1 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122250 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197041869 | |
Gyártó száma | 122250 7,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró 7,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
47,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
58,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 109 | 109 |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 | 30 |
Szár ⌀ Ds | 7,1 | 7,1 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,4 | 58,4 |