{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,6 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 43 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,6 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122250 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197041319 | |
Gyártó száma | 122250 1,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró 1,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
462 darabszám azonnal szállítható
7,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
9,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
12,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 43 | 43 | 43 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Szár ⌀ Ds | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |