{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197042132 | |
Gyártó száma | 122250 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, bevonat nélkül, ⌀ DC h7: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
133,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
157,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
187,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83 mm | 83 mm | 83 mm |