{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,1 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122250 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197041814 | |
Gyártó száma | 122250 6,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, bevonat nélkül, ⌀ DC h7: 6,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
45,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
55,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
61,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Szár ⌀ Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | 0,11 mm/ford. | 0,11 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |