{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,3 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122250 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042101 | |
Gyártó száma | 122250 10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró 10,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
92,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
113,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
119,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 133 | 133 | 133 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |