{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,1 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,9 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 31 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122160 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197040688 | |
Gyártó száma | 122160 6,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró extra rövid 6,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
27,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
23,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
36,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 31 | 31 | 31 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |