{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,6 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 2,6 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 3,5 mm | |
Teljes hossz L | 21 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,6 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122160 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197040091 | |
Gyártó száma | 122160 0,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM csigafúró extra rövid, TiN, ⌀ DC h7: 0,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
20,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
5,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
9,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiN | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN |
Szabvány | DIN 6539 | Gyári szabvány | DIN 6539 | DIN 6539 |
Szártűrés | h7 | h6 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 3,5 mm | 7 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ford. | 0,02 mm/ford. | 0,01 mm/ford. | 0,01 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 2,6 mm | 6,1 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |