{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,8 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122160 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040626 | |
Gyártó száma | 122160 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró extra rövid 5,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
21,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
18,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
27,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 28 | 28 | 28 |
Szár ⌀ Ds | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |