{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 51 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122160 12 | |
EAN / GTIN | 4045197040992 | |
Gyártó száma | 122160 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró extra rövid, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
78,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Szabvány | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Típus | N | N | N |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | 0,18 mm/ford. | 0,18 mm/ford. |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |