{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122160 2 | |
EAN / GTIN | 4045197040268 | |
Gyártó száma | 122160 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró extra rövid, TiN, ⌀ DC h7: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
954 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
853 darabszám azonnal szállítható
6,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
768 darabszám azonnal szállítható
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Névleges ⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Típus | N | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |