{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 2,3 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122151 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197747969 | |
Gyártó száma | 122151 0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró, extra rövid 0,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
9,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
526 darabszám azonnal szállítható
20,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
5,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 20 | 38 | 20 | 20 |
Szártűrés | h7 | h6 | h7 | h7 |
Csúcsszög | 118 | 130 | 118 | 118 |
Forgácshorony hossza Lc | 3 | 7 | 3 | 3 |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |