{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 4,2 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 5,5 mm | |
Teljes hossz L | 25 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,9 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122151 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197748003 | |
Gyártó száma | 122151 0,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, extra rövid, TiAlN, ⌀ DC h7: 0,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
9,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
5,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 0,9 mm | 0,9 mm | |
Szabvány | DIN 6539 | DIN 6539 | |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Szártűrés | h7 | h7 | |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ford. | 0,01 mm/ford. |