{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 27,7 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122151 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748843 | |
Gyártó száma | 122151 10,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, extra rövid, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
90,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
53,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
62,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiN |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 10,2 mm | 10 mm | 10 mm |