{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,3 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 14 mm | |
Teljes hossz L | 43 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122151 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748164 | |
Gyártó száma | 122151 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, extra rövid, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
560 darabszám azonnal szállítható
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 258 darabszám azonnal szállítható
6,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
442 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiN |
Teljes hossz L | 43 mm | ||
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | ||
Szabvány | DIN 6539 | ||
Típus | N | N | N |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ford. |