{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 22,9 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122151 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197748638 | |
Gyártó száma | 122151 7,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, extra rövid, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
47,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
38,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |