{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,4 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 14 mm | |
Teljes hossz L | 43 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122100 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197039255 | |
Gyártó száma | 122100 2,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró extra rövid 2,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
344 darabszám azonnal szállítható
6,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
578 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiN | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 14 | 14 | 14 |
Szár ⌀ Ds | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |