{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 11,7 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,9 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122100 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197039309 | |
Gyártó száma | 122100 2,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró extra rövid, bevonat nélkül, ⌀ DC h7: 2,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
9,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
10,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
12,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |