{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,7 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122100 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197039835 | |
Gyártó száma | 122100 8,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró extra rövid 8,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
44,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
51,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
59,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 79 | 79 | 79 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 37 | 37 | 37 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |