{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 6,2 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 30 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,25 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122100 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197771216 | |
Gyártó száma | 122100 1,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM csigafúró extra rövid, bevonat nélkül, ⌀ DC h7: 1,25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
5,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 8 mm | 8 mm |