{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,3 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122100 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197039392 | |
Gyártó száma | 122100 3,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró extra rövid, bevonat nélkül, ⌀ DC h7: 3,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
11,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
13,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
19,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Szabvány | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |