GARANT Master Steel MICRO VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 12×D 1,6 mm

Cikkszám: 121226 1,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 12×D
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 1,6 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 12×D
Tűrés névleges ⌀ h6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 128 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 20 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 22,4 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,07 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 121226 1,6
EAN / GTIN 4062406580667
Gyártó száma 121226 1,6

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű mikrofúró univerzális anyaghasználatra, acélmegmunkálási fő területtel. Maximális folyamatbiztonság a teljes rendszer pontosan egymáshoz igazodó szerszámainak és kiszélesített vezetőszalagnak köszönhetően. Nagyon kicsi átmérő fúrása a maximális mélységig az előzetes vezetőfuratot követően. A magátmérő és a forgácstér méretének optimális kompromisszuma az optimális forgácselvezetés érdekében - hosszabb forgácsú anyagok esetén is. A megnövekedett időegység alatt leválasztott forgácstérfogat és élettartam gazdaságos fúrási folyamatot eredményez, a legkisebb furatátmérő esetén is ezzel egyidejűleg nagy L/D arány mellett.

Figyelem:

A mikrofúró folyamatbiztos használatához 8×D-től legalább 4×D vezetőfurat szükséges a 121223 sz. mikro vezetőfúróval. Függőleges megmunkálás és sík munkadarab felület esetén DC = ⌀ 1 mm-től 12×D hosszig nem szükséges a vezetőfurat. Kérjük, mindig ügyeljen a vezetőfurat forgácsmentességére a rákövetkező fúrószerszám használata előtt. Javasoljuk egy 90°-os süllyesztés létrehozását megfelelően alkalmas NC központozóval a sikeres vezetőfurat után. Kritikus felhasználás esetén (pl. különösen nagy pontosságú megmunkálás, minimális sorjaképződés, alacsonyabb hűtőfolyadék nyomás) csökkentse a szerszám előtolást 50%-kal az anyagba be- és kilépéskor. Hosszú forgácsú anyagoknál adott esetben forgácseltávolítás szükséges 3×D lépésekben egy minimális visszahúzással a vezetőfurat mélységére. Kérjük, ügyeljen az arra alkalmas szerszámbefogó eszközre (zsugorbefogó, hidroplasztikus szerszámbefogó) 0,003 mm-nél kisebb körfutási pontossággal, a kellően magas hűtőfolyadék nyomásra (legalább 30 bar), valamint a hűtőközeg kellően finom szűrésére (DC <⌀ 2 mm, ≤ 0,010 mm szűrővel; DC <⌀ 3 mm, ≤ 0,020 mm szűrővel). A megadott L/D arány a mindenkori mélyfurat fúróval elérhető minimális fúrásmélységnek felel meg.
Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz