{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 1,25 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 128 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 40 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 18,2 mm | |
Teljes hossz L | 51 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,034 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,018 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 121226 1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406580599 | |
Gyártó száma | 121226 1,25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |