Csigafúró HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm

Cikkszám: 114610 9,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    55,92 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    46,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Spirálszög: 38

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 9,2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Ajánlott Maximális furatmélység L2 67,2 mm
Forgácshorony hossza Lc 81 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 9,2 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,11 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114610 9,2
EAN / GTIN 4045197856760
Gyártó száma 114610 9,2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
25
Acél < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű HPC csigafúró erősebben ötvözött és nagyobb szilárdságú anyagokhoz. Különösen stabil a megerősített mag és a parabolikus forgácshorony profil következtében. Csúcskialakítás homlokszög korrekcióval. Precíz körfutás a pontos furatok érdekében.
Csúcskialakítás S alak.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,2mm

Csigafúró HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
55,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
46,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
887 darabszám azonnal szállítható
2,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
3,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,26 €
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
11,05 €
6,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható
9,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
35,28 €
20,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
29,40 €
17,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható
5,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiN TiAlN bevonat nélkül
Színes gyűrű zöld Nincs Nincs Nincs Nincs zöld nincs
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Csúcsszög 130 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 67,2 mm 67,2 mm 67,2 mm 67,2 mm 67,2 mm 67,2 mm 67,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz