{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 68 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,7 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114610 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197856715 | |
Gyártó száma | 114610 8,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
38,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
32,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |