{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114610 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197856357 | |
Gyártó száma | 114610 5,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 940 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
385 darabszám azonnal szállítható
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | piros | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |