{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,2 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114610 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197856906 | |
Gyártó száma | 114610 11,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
67,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
56,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
38,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
32,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
98,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
82,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
2,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Szár ⌀ Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm |