{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114610 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197856883 | |
Gyártó száma | 114610 10,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
64,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
53,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
24,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
3,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | piros | Nincs | kék | zöld | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |