{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 76,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114580 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197855893 | |
Gyártó száma | 114580 11,5 |