{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 13 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 25 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115450 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197875587 | |
Gyártó száma | 115450 1-13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró készlet HSS-E 114580 sz., kazettával 1-13
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
427,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
872 darabszám azonnal szállítható
172,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiN |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 | 0,5 |
Színes gyűrű | zöld | Nincs |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |