Csigafúró HSS-E 1,8 mm

Cikkszám: 114580 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,34 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    6,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 35

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 19,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 22 mm
Teljes hossz L 46 mm
Szár ⌀ Ds 1,8 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114580 1,8
EAN / GTIN 4045197855008
Gyártó száma 114580 1,8

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
40
Acél < 900 N/mm²
P
35
Acél < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácshorony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz