{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114580 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197855459 | |
Gyártó száma | 114580 6,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 120 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 335 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 681 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 130 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm |