{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 68,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,6 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114580 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855688 | |
Gyártó száma | 114580 8,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E 8,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
34,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
29,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
2,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
3,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
923 darabszám azonnal szállítható
7,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható
5,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm |