{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 43 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,6 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114580 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197854384 | |
Gyártó száma | 114580 1,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E 1,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
6,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
539 darabszám azonnal szállítható
0,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
0,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 152 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 885 darabszám azonnal szállítható
1,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
1,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |