ML létra lépcsőfokokkal, egyoldalas hozzáférés 6 lépcsőfok

Cikkszám: 11226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcső kivitele Stufe
Járhatóság einseitig
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11226
EAN / GTIN 4031405112261
Gyártó száma 011226
L-szám L90110 484

Leírás

Leírás:

  • Alumínium létra lépcsőfokokkal
  • Ergonomikusan kialakított létrasínek a könnyű kezelhetőség érdekében
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok és nagy platform
  • Nagyszilárdságú csavarozott lépcső/csempe kapcsolat
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • 4-szeres szegecselt alumínium létracsukló
  • Csúszásmentes létracipő
  • Praktikus tároló tálca
  • Hat lépcsőfoktól felfelé: elterjedt védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3400 mm
  • Magasság: 2010 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • A tartóoszlop magassága: 35 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Platform magassága: 1400 mm
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépéshossz: 1150 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 6 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 550 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz