Létra fali konzol L

Cikkszám: 19839
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19839
EAN / GTIN 4031405198395
Gyártó száma 019839
L-szám L90110 105
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A létra helytakarékos tárolására a falon
  • Alkalmas minden egyoldalas létrához (ML létra is) és minden 58 mm-es lépcsőmagasságú létrához.

Jellemző:

  • Szélesség: 47 mm
  • Magasság: 100 mm
  • Hossz: 230 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Acél bevonattal
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz