Tároló tálca létrához, lépcsőfokokkal ML

Cikkszám: 19483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19483
EAN / GTIN 4031405194830
Gyártó száma 019483
L-szám L90110 561

Leírás

Leírás:

  • Az ML alumíniumból készült létrákhoz
  • Kiváló minőségű műanyagból készült
  • Praktikus kisalkatrész-tálcával
  • Beleértve a rögzítőanyagot

Jellemző:

  • Szélesség: 51 mm
  • Hossz: 305 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz