Belső saru az ML egyoldalas létrához

Cikkszám: 19241
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Létrapapucs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19241
EAN / GTIN 4031405192416
Gyártó száma 019241
L-szám L90110 1163
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • 1 készlet = 4 darab (1 x bal oldali lépcsőfok, 1 x jobb oldali lépcsőfok, 2 x tartó rész)

Jellemző:

  • Szélesség: 26 mm
  • Magasság: 50 mm
  • Hossz: 51 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz